はんだ吸取器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618274 品番 GS-154
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。
ノズルは帯電防止材料使用
セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい
収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ)
デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)

全長(mm)275(収納時 205) 本体径(mm)Φ19 ブラック 仕様収納ロック機能、静電防止ノズル トラスコ品番468-6721 質量(g)65 適合ノズルGS-150N

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:484

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17618283
2022-11-18
用途:
基板からの部品取外し用

昭和、平成レトロのゲーム機の、基板メンテナンス用に購入しました。
先の寸法が、ちょうどいいです。細いとこに、潜り込ませられる形状です。静電対策と、gootの信頼で、決めました。

対象商品:
17618274
2018-03-23
用途:
半田付け作業のリワーク用
有限会社片山電機 様

半田付け作業のリワークにはかかせない商品です。注文から製品到着までが早いのでいつもこちらで購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする