はんだ吸煙器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17618344 品番SS-10AS
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。
特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。
自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。

消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz) 風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz) 付属品替フィルター3枚 トラスコ品番849-8610 電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17618344
2016-12-07
用途:
半田するときにきまってますが〜
株式会社 uotec 様

音大きいですね〜スイッチ押しずらい
首ゆるいですね〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする