※リストストラップWSシリーズ画像です

WS-11 リストストラップ goot(太洋電機産業) 17618414 WS-11 リストストラップ goot(太洋電機産業) 17618414

リストストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618414 品番 WS-11
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)
バンドの長さを調節できます。
ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。
静電気拡散材料が使用されている製品です。

アース線の長さ(m)1.7 バンド幅(mm)20 トラスコ品番849-9626 材質(コード被覆)ポリウレタン コードあり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする