表面抵抗計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17618475 品番WA-400
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

簡単操作の小型表面抵抗計。
床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。
9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。
ボタンを押すだけの簡単測定。
測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。

測定範囲(表面抵抗率、表面〜接地抵抗/2点間抵抗)103〜1012Ω/sq 付属品接地線 2本 トラスコ品番838-5035 電圧(V)9 定格電圧(V)9(006P 乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×96×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17618475
2019-02-26
用途:
プラスチックフィルムの測定
トレンドサイン株式会社 様 (製造業)

電極がなければ測定できない。単体で販売する場合はその旨説明をするか或いは電極も単体販売すべきだ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/337/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする