逆作用ピンセット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618676 品番 TS-16
参考基準価格(税別)¥778 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。

奥行(mm)120 トラスコ品番468-7558 材質ステンレス 質量(g)20 先端部先細

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:295
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17618676
2025-04-12
用途:
車椅子のメンテナンス
サービス業

しっかりしててとても使いやすい。ホールド力が自分好みで良かった。

2024-11-26
用途:
半田付け
有限会社ハル 様 (サービス業)

配線を半田付けする際に、非常に便利!逆作用なので、線を挟んだらそのままホールドできるので、半田作業がはかどります!もっと早く買えばよかった。

対象商品:
17618685
2024-01-21
用途:
ネジ拾い
その他業種

値段相応の商品だと思います。小さいネジをケースから取り出す時に使っています。先が広いのでつまみやすいと思います。

対象商品:
17618676
2021-06-11
用途:
細かい部品をつかむときに使用
有限会社エバー社 様 (製造業)

商品価格が非常に安いのに、大変使いやすかったので、他の作業者の分も購入しようと思っています。

対象商品:
17618676
2021-05-18
用途:
クルマ整備

ホンダライフjb5 ワイパースイッチにボリュームスイッチを取り付けするのに購入しました。

対象商品:
17618685
2020-11-07
用途:
アクセサリーのロウ付け、はんだ付け

後端をバイスに挟んで材料を固定するのに使用しています。
軽い材料なら両手が使えて便利です。
品質は価格を考えると十分と思います。
材料が重かったり、ケーブルが硬かったりクセがあると固定力が不足します。

2人が参考にしています
対象商品:
17618676
2019-01-25
用途:
半田付け時のすずメッキ線等の固定
神奈川県立平塚工科高校 様

半田付け時のすずメッキ線等の固定に使用して作業効率が良くなった。

対象商品:
17618676
2018-12-04
用途:
はんだづけ作業
自動車・二輪車・自転車関連業

万力をだしてくるほどではない、ケーブルの半田メッキ時の支持などに使用します。テンションがちょうど良く使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする