曜日別特売
H-1S ヒートクリップ goot(太洋電機産業) 17618694

 

H-1S ヒートクリップ goot(太洋電機産業) 17618694
H-1S ヒートクリップ goot(太洋電機産業) 17618694

ヒートクリップ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17618694品番H-1S
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

はんだこての熱から部品を守ります。
狭いところにはL型が便利です。

全長(mm)70質量(g)4.5セット内容-材質アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17618712
2024-05-25
用途: 車のコンデンサ交換
運輸・通信業

一度 何もせずコンデンサ交換し不具合発生したが、この商品使用し交換で不具合ありませんでした。

対象商品 : 17618694
2024-09-02
用途: はんだ付け
製造業

まだ使用してないが、作りがしっかりしていて、使いやすそうです。

対象商品 : 17618712
2023-10-02
用途: 電子工作の組み立てに使用

電子工作時の、部品加熱を抑えてくれます。クリップ力は強力で、ビニール被覆に挟んだ圧がつくほどです。噛み合わせのズレもなく使いやすい。

対象商品 : 17618694
2023-04-27
用途: 部品組み立て時の、固定
東洋リビング株式会社

色々な部品を組み込んで、中に乾燥剤を詰めますが、穴のずれ防止に使用しています。
左右、2個使用しますので、先端が曲がっているものは、平らな面でハンマーでたたいて
まっすぐにして使用しています。ストレートで2個組だともっといいのですが。
長期使用していますと、中央のカシメ部分が開いてきますが、注意して叩くと、
又通常に使用できます。お値段のわりに、使用感は良いです。

対象商品 : 17618694
2022-07-25
用途: ハンダ付
その他業種

あったら便利、バネの力は強めです、力は洗濯ばさみの倍はありそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 17618712
2020-11-29
用途: スプリングが強過ぎますが、はんだ付けの時の、ちょっとした固定にも重宝しますので可
横山電器製作所サービス業

スプリングの強さに対して、カシメが軟弱です。捩れて壊しそうな強さが与えられています。2ミリ径程のビニル線をクリップすると、ペシャンコに潰れて、そのまま線の表皮に痕が残ります。とは言え、熱を逃す本来の働きは充分に果たしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 17618712
2019-06-23
用途: 精密工作に欠かせない
その他業種

極小の電子パーツを半田付けするのには欠かせないアイテムです。他社のものより少しだけ小型なので、2メーカーの物を使い分けしています。

対象商品 : 17618712
2018-06-25
用途: ハンダ付け
卸売・小売業

ハンダ初心者、L形ストレートのセットが良いです。日常的に使うわけではなく、極たまににしか使わないので安く買えてよかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする