ヒートクリップ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17618703 品番H-1L
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

はんだこての熱から部品を守ります。
狭いところにはL型が便利です。

全長(mm)68 質量(g)4.5 セット内容- 材質アルミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17618712
2024-05-25
用途:
車のコンデンサ交換
運輸・通信業

一度 何もせずコンデンサ交換し不具合発生したが、この商品使用し交換で不具合ありませんでした。

対象商品:
17618694
2024-09-02
用途:
はんだ付け
製造業

まだ使用してないが、作りがしっかりしていて、使いやすそうです。

対象商品:
17618712
2023-10-02
用途:
電子工作の組み立てに使用

電子工作時の、部品加熱を抑えてくれます。クリップ力は強力で、ビニール被覆に挟んだ圧がつくほどです。噛み合わせのズレもなく使いやすい。

対象商品:
17618694
2023-04-27
用途:
部品組み立て時の、固定
東洋リビング株式会社 様

色々な部品を組み込んで、中に乾燥剤を詰めますが、穴のずれ防止に使用しています。
左右、2個使用しますので、先端が曲がっているものは、平らな面でハンマーでたたいて
まっすぐにして使用しています。ストレートで2個組だともっといいのですが。
長期使用していますと、中央のカシメ部分が開いてきますが、注意して叩くと、
又通常に使用できます。お値段のわりに、使用感は良いです。

対象商品:
17618694
2022-07-25
用途:
ハンダ付
その他業種

あったら便利、バネの力は強めです、力は洗濯ばさみの倍はありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
17618712
2020-11-29
用途:
スプリングが強過ぎますが、はんだ付けの時の、ちょっとした固定にも重宝しますので可
横山電器製作所 様 (サービス業)

スプリングの強さに対して、カシメが軟弱です。捩れて壊しそうな強さが与えられています。2ミリ径程のビニル線をクリップすると、ペシャンコに潰れて、そのまま線の表皮に痕が残ります。とは言え、熱を逃す本来の働きは充分に果たしてくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
17618712
2019-06-23
用途:
精密工作に欠かせない
その他業種

極小の電子パーツを半田付けするのには欠かせないアイテムです。他社のものより少しだけ小型なので、2メーカーの物を使い分けしています。

対象商品:
17618712
2018-06-25
用途:
ハンダ付け
卸売・小売業

ハンダ初心者、L形ストレートのセットが良いです。日常的に使うわけではなく、極たまににしか使わないので安く買えてよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする