こて台 角型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17618728 品番ST-70
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。

トラスコ品番387-1487 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
ヒートカット作業中の置台

コテ先についた溶着汚れをこそぎ落とせるので先端をいつもきれいに保てます。
スリット部分が固定されていないので、こすりつけると傾いてしまうのが残念。
今のところスポンジもそれほどヘタってはいませんが、スペア販売があると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17618728
2018-05-27
用途:
プリント基板作業

折りたためるため、コンパクトに収納ができ、持ち運びに大変便利。

対象商品:
17618728
2017-11-13
用途:
孫の工作
松本コンサルティング 様 (その他業種)

かたちがコンパクトで使いやすいので大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする