※SF-A0410の画像を使用しています

鉛フリーはんだ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17618956 品番 SF-A0404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

線径(Φmm)0.4 長さ(m)約60 質量(g)45 仕様ヤニ入り トラスコ品番112-9973 質量(kg)0.045 化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃)217〜220
注意
※長さ(m)は参考値となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
アンプの組み立てとかドライヤーの修理
卸売・小売業

ヤニ入りなので、周辺を汚さず作業が出来ます。また、鉛フリーなので、環境汚染に対する配慮が少なくて済みます。

対象商品:
17618956
2024-01-25
用途:
小さい電子部品のハンダ付け

初めて0.4mmを購入。今まで0.3や0.6を使っていたがイマイチだった。0.4がジャスト。

対象商品:
17618983
2020-07-06
用途:
オーヂィオ製品のはんだ付けに使います
運輸・通信業

スピーカーのフィルムコンデンサ取替時やスピーカーケーブル、電源ケーブル作成時に基本はネジ締めやYラグ等は圧着工具で締め付けますがどうしてもはんだ付けが必要な箇所に使用します。
音質の違いは確認していませんので分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする