※SF-B1006の画像を使用しています

鉛フリーはんだ(低銀仕様)SF-Bシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)0.4 注文コード17619008 品番SF-B1004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は線径など14種類から選べます 他の種類を見る

低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

線径(Φmm)0.4 長さ(m)約127 質量(g)100 仕様ヤニ入り トラスコ品番113-1487 化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7% 融点(℃)216〜227
注意
※長さ(m)は参考値となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619026
2019-09-04
用途:
電子回路の試作組立
教育・研究機関

鉛フリー半田は融点が高くなり、しかも付き難い(専門用語では半田濡れ性が悪いといいます)です。このため、実際にどのような部分にどのような部品を半田付けするのかによって、使う半田ごての温度や熱容量を考慮する必要があることは、当然ですね。このメーカーのこの半田が悪い訳ではありません。
さて、私は学生実習用として、以前は直径1mmのものが準備されていたのですが、太過ぎて使い難いことから何mmのものが使いやすいか検討する目的でこちらの0.8mmのものを買い、以前に購入した0.6mmのものと比較検討しました。その結果として、半田付けの技量が乏しい学生に使わせるには、この0.8mmが最も使いやすいとの結論になりました。
価格的には、同じ低銀(0.3Ag)ならモノタロウブランド品の方が安いようですので、100g巻きより大量に買うなら、そちらの方がおススメかと思われます。

2人が参考にしています
対象商品:
17619035
2019-03-13
用途:
アンプ製作に使用

融点が高くて使いずらい。
もっと融点の低い他のはんだを
買い直ししなければならなくなった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする