糸はんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(77本) 注文コード17619184 品番SD-K20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンドグラスにおすすめします。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

線径(Φmm)3 長さ(mm)250 仕様ヤニなし トラスコ品番112-8349 質量(kg)1 化学組成Sn99.25%-Cu0.75% 融点(℃)227

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする