※SDシリーズ糸はんだの画像です
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
糸はんだ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
注文コード
17619288
品番
SD-26A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鉛入りはんだ ヤニ無し
線径(Φmm)
3
長さ(mm)
250
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
112-8306
質量(g/本)
約15
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183〜190