ヤニ入りはんだ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17619376 品番SD-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業性のよい鉛入りはんだを透明な筒ケースに収納、用途に合わせてお選びいただけます。
各製品の台紙裏にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの仕方・ポイントを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。

線径(Φmm)1.2 長さ(m)約0.7 仕様ヤニ入り 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183〜215

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619376
2023-10-24
用途:
ちょっとした脱線部分の修復に

100均のはんだをつかっていましたが廃盤になったようです
まぁ100円で買えたのが異常なんですけどね
DIYでハンダを使うのは避けては通れません、使い切ったらリピートします。

対象商品:
17619376
2023-06-04
用途:
電子基板の修復
ヒラノデザインオフィス 様 (サービス業)

ストレスなく、はんだの「乗り具合」も良好なヤニ入りはんだです。
今のところ、そんなに量を使わないので、このぐらいの量で丁度良かったです。

対象商品:
17619376
2022-03-05
用途:
電気品の修理には必須の部材です。
その他業種

ヤニ入りなので半田が馴染み易く作業が楽ちんです。半田が乗り難い部分にはこれが最適です。

対象商品:
17619376
2019-03-24
用途:
自動車の配線修理
農・林・水産業

配線修理に使用しましたが、特に問題は無し。
使用後も片付けやすい形なので、良かったです。

対象商品:
17619376
2019-02-26
用途:
配線加工
卸売・小売業

全く問題なく使用できました。モノタロウさんありがとう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする