SE-05010 リール巻半田パック入 goot(太洋電機産業) 17619482 SE-05010 リール巻半田パック入 goot(太洋電機産業) 17619482

リール巻半田パック入

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17619482 品番SE-05010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。

線径(Φmm)1 長さ(m)約17 (参考値) 質量(kg)0.1 仕様ヤニ入り トラスコ品番112-8312 質量(g)100 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183〜215 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
断線の結合に使用
その他業種

断線した電気コードの結合や、コンセントの修理工具として使用、また、いつ使用するか常態的に用意している。機能としてはよく、使いごたえがある。

対象商品:
17619638
2023-06-08
用途:
溶け込みは良くきれいなフィレットになり、価格も安価

真空管プリアンプの製作に使用しました。
低温で溶け込み、流れ込みが良く、きれいなフィレットになります。
はんだ付けされた電気部品の取り換え時も、問題無く外れます。
安価で良いとおもいます。

対象商品:
17619613
2023-01-30
用途:
模型の電気配線のハンダ作業
石田商店 様

模型の電気配線のハンダ付けに使っているが、のりもよいのでずっと使っている。

対象商品:
17619622
2022-03-02
用途:
良い商品です
製造業

産業界では鉛フリー半田が主流ですが、DIYレベルでは鉛半田が、半田付けも簡単に出来て、仕上がり品質も安定していて良いです。40年近く半田をさわっていますが、安くて非常に良い商品だと思います。

対象商品:
17619482
2022-05-30
用途:
ハンダ付け

通常とおり使用出来何も問題ありません、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品:
17619498
2022-02-09
用途:
ケーブル作り
教育・研究機関

ケーブルにハンダがのりやすく、使いやすかったです。無事、無線アンテナが使えるようになりました。

対象商品:
17619507
2021-09-06
用途:
ブリキ加工

百円ショップで買ったハンダを使い切ったので、本品に切り替えて継続して同じ作業を行いました。気のせいか、若干百円ショップ品の方がブリキには食いつきが良かったように見えます。もちろん、同じフラックスを同量塗布しています。

対象商品:
17619604
2021-09-02
用途:
電子部品の半田付け

0.6mmの太さで、これまで使っていた0.8mmのものよりも使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする