goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
リール巻はんだ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17619534
品番
SE-55012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
線径(Φmm)
1.2
長さ(m)
約60 (参考値)
化学組成
Sn50%-Pb50%
融点(℃)
183〜215
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
112-9971
質量(g)
500