※SE-K5012の画像を使用しています

リール巻はんだ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 化学組成Sn50%-Pb50% 線径(Φmm)1 注文コード17619568 品番SE-K5010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は化学組成・線径など18種類から選べます 他の種類を見る

SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。

線径(Φmm)1 長さ(m)約170 (参考値) 化学組成Sn50%-Pb50% 融点(℃)183〜215 仕様ヤニ入り トラスコ品番112-6832 質量(kg)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17619674
2021-04-22
用途:
半田作業時、利用しています。
中部矢崎タコグラフサービス株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最寄りの店舗での販売金額よりお値打ちで助かりました。

対象商品:
17619543
2019-06-05
用途:
ハンダ付け
教育・研究機関

授業で大量に使用するので量&値段が素晴らしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする