goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
リール巻はんだ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17619726
品番
SE-K6010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SE リール巻き鉛入りはんだシリーズ。ヤニ入り。
線径(Φmm)
1
長さ(m)
約170 (参考値)
化学組成
Sn60%-Pb40%
融点(℃)
183〜190
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
112-8364
質量(kg)
1