ホットスティック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 17620058 品番 HB-200S-BK
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50〜60%)
炭化水素系樹脂(40〜50%)
直径(Φmm)11 外径(Φmm)11 ブラック 仕様HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。 適合ホットボンドHB-80 長さ(mm)200 収納本数(本)12 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17620006
2022-12-29
用途:
梱包や石材の一時的接着

接着作業に主に使用しています。ガッツリくっつかなくても構わない用途には使い勝手が良いです。よく使うのでたっぷり量もあって助かります。

対象商品:
17620058
2021-01-29
用途:
プラとゴムの接着固定に使用

プラとゴムの接着固定に使用、11mmで黒いグルースティックは
ホームセンター店頭に絶対置いてないので重宝する。

対象商品:
17620015
2020-09-02
用途:
接着用

数回リピートして購入しています。
問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
17620006
2018-11-10
用途:
木工細工

木工細工でパーツ同士を接着するのに使いました。
期待どうりでした。

対象商品:
17620094
2018-10-29
用途:
接着

なかなか使えます。11mmで割高ですが7mmよりは連続使用が出来るので良いと思います。

対象商品:
17620033
2018-06-12
用途:
RC部へ木下地の接着
建設業・工事業

問題なくつかえました。
今後もなくなりしだい、購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
17620033
2018-06-01
用途:
段ボールの継ぎ足し。
その他業種

車の部品入れるために、大きいサイズの段ボールを使う時に便利です。

対象商品:
17620033
2019-10-01
用途:
樹脂製品の補修、補強
ジェイ総合設備企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

既製品に対する粘着力が弱い様に思える
グルーガンの先端の熱を利用して対象品を多少は溶かして接着しているつもりだが、思った程の強度に成っていない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする