ヒートシーラー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17620277 品番 HS-300
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。
ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。
金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。

シール長さ(mm)200 消費電力(W)300 最高温度(℃)約190(タイマーMax.時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×303×150 付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 質量(kg)2.5 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
食品包装
幸正丸水産 様 (農・林・水産業)

ここ半年ほどあらゆる袋で試しましたが密閉はできませんでした。
熱にむらがあり挟む場所や作業時間によって溶接加減が違います。
パートコートやOPP袋などに始まり、熱感タイプのシールが付いているものまで
一つ前はできたのに次はできないという感じで残念です。

1人が参考にしています
2025-08-29
用途:
滅菌パックを閉じる
つじた歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

レトロな感じですが重厚感がありどっしりしているので操作に安定性があります

2025-06-11
用途:
商品の袋詰め
教育・研究機関

思った以上に簡単に使えて、きれいに包装をすることができ、とても役立っています。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
珈琲豆のパッキング
建設業・工事業

良い感じに溶着できました。
押すたびに電源が入るタイプで余熱もないので簡単でした

対象商品:
17620286
2023-05-10
用途:
密封作業時
河口湖商工会 様 (その他業種)

感熱部分でのやけどの心配もなくとても良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
17620286
2022-01-06
用途:
ポリエチレンチューブの溶着
卸売・小売業

初めて使用しましたが、厚めのポリエチレンでも簡単にくっつけることができました。
現在のところ60回程度使っていますが、何ら問題は感じていません。

1人が参考にしています
対象商品:
17620286
2020-02-10
用途:
食品の包装

牛肉、豚肉などを袋入れて使用しています。同じメーカーを15年使用していましたので、信頼性はあると思います。シール面が広くなっていましたので、より安定して、シール出来ると思います。

5人が参考にしています
対象商品:
17620277
2019-07-18
用途:
産直野菜の出荷用
農・林・水産業

まだ、使用回数はすくないけれど、今まで使用していたシーラーと変わりなく大変便利に使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする