HE-20 ホットカッター goot(太洋電機産業) 17620487 HE-20 ホットカッター goot(太洋電機産業) 17620487 HE-20 ホットカッター goot(太洋電機産業) 17620487

ホットカッター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17620487 品番HE-20
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。
刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。
カスの付きにくいクロームメッキこて先。

トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
ロープの接続
サービス業

ナイロン製のロープの接続(接着)に従来、接着剤を使用していましたが、
力を加えると直ぐに剥がれてしまい困っていました。
そこでホットカッターでロープ先端(両端)を熱し接着することで、接続強度も
増して丈夫なロープの作成ができました。色々な物に使用可能で大変満足しています。

対象商品:
17620487
2024-07-24
用途:
プラスチック類の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル、プラスチックの燃料タンクやオイルボトルの解体、加工に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
17620487
2024-07-25
用途:
プラスチック類の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料容器や、オイル容器あるいはペットボトルの類までが対象で、使い勝手が良い。注文としては先端の△の両辺が長いともっといい。

対象商品:
17620487
2020-01-31
用途:
ペットボトル等の加工

同等の製品を2種類購入しました、ペットボトル等の加工やプラスチック製の容器等の加工に使用しましたが、こちらの方が力が掛け易い感じがしましたが、高いですが超音波カッターを使うべきかな?

3人が参考にしています
対象商品:
17620487
2019-06-13
用途:
工作用
有限会社アイミックス 様

プラ全般で使えるかと思いましたが、商品説明をよく見るとペットボトル専用。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
17620487
2018-12-10
用途:
ペットボトルを使用した工作
電気・ガス・熱供給・水道業

ペットボトルを切るときに思ったように切断できて便利です。カッターナイフ等ではうまく切れないときも、これならきれいに切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
17620487
2017-06-21
用途:
ペットボトルの加工

子供向けの科学実験教室で使うペットボトルの加工に大変役立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
17620487
2017-03-21
用途:
塩ビ製品カット
サービス業

的確な配送となりタイムリーに使えて予想通り効果と結果です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする