goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の はんだごて部品
マークカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17620505
品番
HE-31
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
こて先は鋭くカスが付きにくいクロームメッキ仕上げです。
布地等を切断する時は、熱を伝えにくい平面上(ガラス上が最適)で加工してください。
トラスコ品番
853-6826
奥行(mm)
188
電圧(V)
100
消費電力(W)
20
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
360
ヒーター
セラミックヒーター