HOT-30R ホットナイフ goot(太洋電機産業) 17620532

 

HOT-30R ホットナイフ goot(太洋電機産業) 17620532
HOT-30R ホットナイフ goot(太洋電機産業) 17620532
HOT-30R ホットナイフ goot(太洋電機産業) 17620532
HOT-30R ホットナイフ goot(太洋電機産業) 17620532

ホットナイフ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
温度(℃)(ホットナイフ時)250、(はんだこて時)480
(ホットナイフ時)250、(はんだこて時)480
(ホットナイフ時)300、(はんだこて時)560
内容量1個注文コード17620532品番HOT-30R
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。

ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ホットナイフ時)250、(はんだこて時)480奥行(mm)230電圧(V)100消費電力(W)30トラスコ品番853-6831
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17620532
2023-01-04
用途: ジョイントスノコのカット
le cil et pompon

ジョイントスノコを大量にカットするため、試しに購入しました。
問題なく切れましたが、歯の付け根の部分が黒くこげたようになってしまいました。ちょっとしたプラモデルの接続部を焼き切る程度なら充分だと思いますが、私の使い方だと、持たないと感じました。品物自体には、満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17620548
2022-10-25
用途: 模型作成、加工及び釣具作成及び改造用
その他業種

刃先以外はあまり熱くならないし、綺麗に切れるので精密な模型の作成や加工及びルアー等の釣具の改造用として大活躍しています。
しかも丈夫で長持ちなので大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 17620548
2020-10-12
用途: プラスチック使用
株式会社Y&kその他業種

初めてコテを使用しましたが、直ぐ熱くなりプラスチック裁断も簡単に出きました。
購入前に電話で色々アドバイスをしてくださりこれに決めて良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 17620532
2021-08-26
用途: 塩ビトタン、プラスチック等
その他業種

ワット数が低いためか想像していた以上に切断に力がかかる。

対象商品 : 17620548
2021-11-05
用途: プラ丸棒を切断するため
株式会社オカセン卸売・小売業

6㎜のプラ丸棒が全く切れない。ただ煙が出るだけで刃先の温度が他よりも低いのかホットナイフとして成立していない。何とか切断しても切るのに時間がかかり、断面が
ぐちゃぐちゃになる。
ビニール紐切るぐらいにしか使えないと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17620548
2021-07-22
用途: アクリル板の切断
製造業

以前のレビューの通り暖かくなったら、本体が曲がりました。実用耐熱性無い?
なんとか、予定していた作業はしました。

2が参考にしています
対象商品 : 17620548
2018-11-27
用途: 超高分子ポリエチレンの融着
建設業・工事業

除雪機のシューターに超高分子ポリエチレン材を取付し、接合部分の融着で使用。熱付加部分の強度が小さく、付属品のハンダ部材で行った方が早かった。ゆるいカット素材なら使用可能。

対象商品 : 17620548
2017-07-07
用途: プラケースの加工
その他業種

アクリルやポリカーボネートのケースの加工に使っています。
最初は30Wのものを使っていたのですが、熱量不足でした。
この60Wのものでも切り初めは時間がかかります。
どうしても力が入ってしまい、歯の取付部分が曲がってしまいます。
もう少し歯までの長さが短くなれば効率がよいのでしょうが、この長さの理由があるのでしょう

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする