曜日別特売
HOT-30CU 交換カッターユニット goot(太洋電機産業) 17620557

HOT-30CU 交換カッターユニット goot(太洋電機産業) 17620557
HOT-30CU 交換カッターユニット goot(太洋電機産業) 17620557

交換カッターユニット

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番853-6830
内容量1個注文コード17620557品番HOT-30CU
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

交換こて先です。

適合HOT-30R用トラスコ品番853-6830奥行(mm)87刃幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: プラスチックの切断
製造業

使っていたものの先が取れて購入。問題もなく安くてコスパがよい。

2024-12-24
用途: プラスティックの加工
株式会社斉藤慶デザイン研究所サービス業

すぐに曲がる、折れるとの評判もあるが、
余計な力を加えず、十二分に加熱をすればちゃんと使える。
部材の厚さにもよるが、ハンダゴテの出力は高い方が楽。

対象商品 : 17620557
2023-01-09
用途: プラ素材のカット

ある程度の長さなのプラ素材をカットやトリミングしたい時、ニッパーでは刃を入れた先にヒビ割れが伝わってしまったりするが、ホットナイフで溶かしながら切れば問題なくできる。
これは4ミリ径で40W用だが、素材の厚みなど目的によって6ミリ径の60数Wと使い分けて数十年愛用している。

対象商品 : 17620566
2022-10-25
用途: 精密な模型の作成や加工及びルアー等の釣具の改造用として使用
その他業種

刃先以外はあまり熱くならないし、綺麗に切れるので精密な模型の作成や加工及びルアー等の釣具の改造用として大活躍しています。
しかも丈夫で長持ちなので大満足です。

対象商品 : 17620557
2022-06-27
用途: ABS樹脂の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

商品そのものより、差し込む側の半田ごての能力により使い勝手が決まってしまう。会社の超音波カッターとは比較にならないが、家庭での使用であれば時間はかかるが使えるものだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17620557
2021-01-15
用途: 車のDIYに使用。
その他業種

車のダミーフォグを光らせる為の電球ソケットの装着を可能にすべく、樹脂製の本体に穴を開ける加工用に購入しました。
半田ごてに装着し、ホットナイフとして使用。
切れ味も丁度良い感じで、加工も上手く出来ました。

対象商品 : 17620557
2021-06-28
用途: 出番の少ない半田ごての有効利用

あまり使っていないハッコーレッド20Wのコテ先を付け替えてホットカッターとして使えるようにしました。とりあえずiPhone XSのリヤガラスはがしに使ってみましたが力をかけて剥がすような作業には向いていません。想像すれば分かる事ですが、力を使わず熱で切る素材になら良い感じで使えそうですね。

対象商品 : 17620557
2020-09-05
用途: ハンダゴテの再利用

引き出しに眠っていたハンダゴテをホットカッターとして再利用するために購入。コテ先を取り替えて便利に使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする