※画像のはんだは製品に含まれていません

FD-100 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業) 17620925 FD-100 鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置 goot(太洋電機産業) 17620925

鉛フリーはんだ対応 自動はんだ送り装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17620925 品番FD-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

はんだ付け作業時間を劇的に短縮します。
スムーズに通過するチューブでΦ0.6、1.6鉛フリーはんだ対応
はんだをストレートに挿入:はんだ詰まりの少ないこて部形状
片手ではんだ付け作業が可能。
静電気拡散材料が使用されている製品です。
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。

仕様はんだ送り時間0〜4sec、はんだ戻し量0〜5mm(一定速度) 適合Φ0.6〜1.6(鉛フリーはんだ対応) トラスコ品番486-1230 質量(kg)1.5 消費電力(W)8 定格電圧100-240V AC 50/60Hz(フリー電源&インレット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×210×140 電源コード(m)1.5(インレット 3芯コード) 最大速度(mm/sec)6〜22(無負荷時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする