はんだこてテスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17621056 品番TM-200
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

お使いのはんだこてのこて先温度、リーク電圧、アース抵抗をこれ一台で測定できます。
200回以上測定可能な寿命が長く経済的な温度センサー(PAT.P)
コンパレータ機能:測定値から自動的に合否を判定する機能で、表示値を読み取らなくてもご使用のはんだこてが基準を満たしているか確認することができます。
あらかじめ設定した上限値/下限値の範囲内に測定値があれば合格判定となり、緑色ランプ点灯+ブザー音を出力します。
範囲外であれば赤色ランプが点灯します。
表示値ホールド機能:表示値ホールド機能により、測定値をデータシート等に書き込むときなど表示値をホールドさせることで簡単に読み取ることができます。(温度測定ではピークホールドとして機能します。)
オートゼロ機能:リーク電圧・アース抵抗測定時、回路の温度変化や経年変化によるゼロ点誤差を内部回路上でリセットします。
センサーアラーム機能(PAT.P):センサーのダメージ値を積算し、設定した数値に達したらセンサーアラームランプによりセンサーの交換時期を通知する機能です。
はんだ付けに必要な幅広い温度領域0〜700度に対応し、誤差はフルスケールの±0.5%(センサー誤差含まず)。
こて先の接触面に対してセンサーが密着し易くあて易い構造のため、こて先をあてる角度・形状を問わず、わずか数秒で正確な温度を測定します。
センサー部はお客様自身で簡単に交換可能です。

分解能(電圧)0〜99.9mV:0.1mV、100〜200mV:1mV オートレンジ、(抵抗)0〜99.9Ω:0.1Ω、100〜200Ω:1Ω オートレンジ 付属品センサー 3個、アース接続リード、ヒューズ、変換アダプター、電源コード トラスコ品番442-3691 質量(kg)1 測定範囲0〜200Ω 定格電圧100-240V AC 50/60Hz 温度(℃)(確度)0〜500→±3/501〜700→±4(センサー誤差含まず) 定格電流(A)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×160×58 温度測定範囲(℃)(センサー:TM-100S) 0〜500、(プローブ:TM-100SP)0〜700 分解能(℃)1 動作環境0〜40℃、20〜85%RH(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする