※SDシリーズ糸はんだの画像です
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
SDシリーズ 糸はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(65本)
注文コード
17621162
品番
SD-K25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
線径(Φmm)
3
長さ(mm)
250
仕様
ヤニなし
トラスコ品番
112-8353
質量(kg)
1
化学組成
Sn50-Pb50%
融点(℃)
183〜215
注意
※はんだ付けには別途フラックスをお求め下さい。(BS-35、BS-45)