※SDシリーズ糸はんだの画像です

SDシリーズ 糸はんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50本) 注文コード 17621178 品番 SD-K26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鉛入りはんだ。ヤニ無し。

線径(Φmm)3 長さ(mm)250 仕様ヤニなし トラスコ品番112-9962 質量(kg)1 化学組成Sn60-Pb40% 融点(℃)183〜190
注意
※はんだ付けには別途フラックスをお求め下さい。(BS-35、BS-45)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする