※SDシリーズ棒はんだの画像です
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
SDシリーズ 棒はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(12本)
注文コード
17621196
品番
SD-K16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
幅(mm)
13
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
3
仕様
ヤニなし
化学組成
Sn60-Pb40%
融点(℃)
183〜190
注意
※はんだ付けには別途フラックスをお求め下さい。(BS-35、BS-45)