SIT-M15X1-6H-NB ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17621750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ簡易検査ツール 止り用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番215-2299ピッチ(mm)1注文コード17621750品番SIT-M15X1-6H-NB
参考基準価格(税別)¥8,810販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。
高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。
ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。
SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
「止り用」にはステップねじは採用しておりません。

用途止り用トラスコ品番215-2299全長(mm)95ピッチ(mm)1精度6Hシャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10加工ねじメートルねじ精度表記JIS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする