※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本トラスコ品番215-2274注文コード17621820品番SIT-M17X1.5-6H-GB
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。
高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。
ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。
SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
「止り用」にはステップねじは採用しておりません。