シンロイヒ
シンロイヒの 床/コンクリート/道路用
シンロイヒの 線引き
シンロイヒの 線引き塗料
水性ルミライン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
17621966
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ライン用蛍光塗料。
環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。
乾燥性が良く、作業性に優れている。
アスファルトに塗装してもブリードしない。
下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途
工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン
地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン
アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
色
グリーン
主な用途
アスファルト、マーキング
使用場所
屋外用
特性
蛍光
成分
アクリルウレタン樹脂系
トラスコ品番
818-6466
型式・種類
水系
液性
一液性
粘度
100±5KU(25℃)
膜厚(μm)
220〜240(2回塗り)
指触乾燥時間(分)
30
密度
1.30±0.05(20℃)
希釈剤
水道水
原材料
樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0〜3
半硬化乾燥時間(時間)
1
上塗塗装可能時間
2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.3〜0.4(アスファルト面)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※旧塗膜がある場合は付着性試験を行ってください
コンクリート面へは、シーラー塗装(コンクリートシーラーW)を行って下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません