曜日別特売
- ルミノグリップ クリヤー シンロイヒ 17622228

ルミノグリップ クリヤー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード17622228品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

蛍光ノンスリップ水性塗料
すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!
環境に優しい。
乾燥性が良く、作業性に優れている
下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。
蛍光色なので、視認性が良い。
テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。
簡単に塗装することができる。

用途
屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!
密度1.03±0.05乾燥時間2時間(20℃)成分アクリルトラスコ品番818-6464クリヤー型式・種類水系液性一液性主な用途屋内の金属面使用場所屋内用原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)危険物の類別非危険物施工面積約2m21/12kgRoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※本商品はルミノグリップの上塗り剤です。本商品のみでは滑り止め効果はございません。
ルミノグリップと合わせてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする