※色見本

ルミノサイン水性

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16L) 注文コード 17622508 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる
水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない

蛍光ローズ 成分合成樹脂 使用場所屋内外兼用 特性蛍光 用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする