ハンドシリンダーガン らくらくLB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード17622544 品番51x345
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。
射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく
バックレバーはストッパー式で、即吸込みが可能

容量(mL)650 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 仕様30mL/1握り 長さ(mm)345 全長(mm)470 質量(kg)1.2 内径(Φmm)51 ハンドル標準型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする