ハンドシリンダーガン らくらく550B

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード17622553 品番00000221
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。

仕様16mL/1握り タイプワンタッチ式 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)425 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17622553
2024-05-19
用途:
シーリング材打ち込み
シールメイク 様 (建設業・工事業)

シーリング材の吸込みも良く握りも軽くなかなか良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする