シリンダーガンの大容量,外径寸法65mmタイプ。ハンドル部の耐久性抜群(スライドバーの採用) 高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。1回の握りで23mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく60MBとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。バックレバーはフック式のみ。
いつも材料屋から買ってましたけど、何リットルとかよくわからんし、説明しても細いガンが来たり。画像みて買ったほうがいいと思って今回はモノタロウで。これが一番使いやすい。