ハンドシリンダーガン らくらく900

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード17622605 品番65x295
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。
1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
バックレバーはフック式のみ。

容量(mL)900 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本 仕様27mL/1握り 長さ(mm)295 全長(mm)430 質量(kg)1.3 内径(Φmm)65 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17622605
2020-12-24
用途:
アンカーボルト定着時の樹脂充填作業
建設業・工事業

非常に使いやすいガンです。できれば、パッキンの別売りがあれば、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする