フィルムバックガン

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 17622657 品番 YF-400H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

400mLフィルムパック(ソーセージ)用ハイパワーコーキングガン。
シリンダー、フロントキャップが金属製で、丈夫で長持ち。
シリンダー(胴体)部のぐらつきが発生しない。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
柔軟性のあるピストン部でフィルムの噛み込みがない。
スリットの多いピストン構造によりピストン部の耐久性向上。
メーカー社シリンダーガンのノズルが使用できます。

容量(mL)400 適合容量(mL)400 付属品プラスチックノズル(コーン)5本 仕様16.3mL/1握り 長さ(mm)230 全長(mm)395 質量(kg)0.9 外径(Φmm)50 ハンドル強力型 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17622648
2024-05-29
用途:
建築現場のバンドつけ
建設業・工事業

2個目を購入して大変使い安いです。1個目がノズルを取り付ける所が折れてしまいまして、各部品事に購入出来ればうれしいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
17622648
2020-03-15
用途:
のり付け時
大木総業 様 (建設業・工事業)

今回はじめて注文しましたが、
問題なく使用でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする