#125 純綿メリヤスプロ用メンテナンスウェス 高田商事 17623646 #125 純綿メリヤスプロ用メンテナンスウェス 高田商事 17623646 #125 純綿メリヤスプロ用メンテナンスウェス 高田商事 17623646 #125 純綿メリヤスプロ用メンテナンスウェス 高田商事 17623646

純綿メリヤスプロ用メンテナンスウェス

(18件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード17623646 品番#125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

一般的なウエスのサイズは約30cm×50cm程が多く、本商品のサイズは定型ではありませんが約20cm×20cmの手の平サイズになっており、使いやすく無駄がありません。
印刷機械、自動販売機の清掃や自転車、バイクのメンテナンス等幅広い用途に使用できます。
約500g入りで使いやすく買いやすいパッケージになっております。
安心の日本製となります。

種別新品 材質綿100% 区分新品 寸法(cm)約20×20 生地の種類メリヤス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17623646
2024-02-05
用途:
機会のメンテナンス時
その他業種

新品の布でとても気に入ってます。汚れもきれいに拭き取れます。

対象商品:
17623646
2023-07-24
用途:
機械メンテナンス時

とても使い心地がいいです。
大きさもちょうどいいので
リピートしています。

対象商品:
17623646
2022-06-19
用途:
パーツの研磨、塗装全後の表面仕上げ
運輸・通信業

一時こちらの商品が在庫切れで、仕方なく某塗料メーカーの「綿100%布ウエス」を使ったのですが…使用中に細かな綿埃が出てしまい大変でした。
その点こちらはそのような綿埃は一切出ませんし、布地もとても柔らかで磨きには最適です!
大きさが不定形でやや小さめですので、大きな布が必要な方には向かないかもしれませんが、私の使用環境(アルミパーツや塗装面の磨き、塗装前の脱脂など)ではコレが最高です♪
またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
17623646
2021-12-28
用途:
車、機械のメンテナンス等多岐
有限会社 富士川巧作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は大きめなウエスをカットして使用してましたが、このサイズだと色々使い道があります、価格も安価でないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
17623646
2021-12-17
用途:
車の作業の時

車の作業の時に使用しています。コーティング剤を塗る時、脱脂する時、パーツクリーナーを使う時とかに使用してます。やはり綿が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17623646
2021-06-12
用途:
住宅の補修作業時に使用
建設業・工事業

住宅リペアの際に昔から使用しています。
小分けになっているので、コストパフォーマンスに優れていることと、
綿がしっかりしているので、カスが全くつかないので、繊細な補修作業で
活躍しています。

2人が参考にしています
対象商品:
17623646
2020-10-27
用途:
メンテナンス時に使用
運輸・通信業

丁度良いサイズにカットされており使い勝手が良いです。
綺麗なウエスでホコリも立たないので精密な事にも対応出来ます。
何枚入ってるかわかりませんが沢山あって満足でリピありです。

1人が参考にしています
対象商品:
17623646
2020-08-12
用途:
シンナー等で汚れ取り
竹本美装 様 (建設業・工事業)

以前より一枚が倍位に大きくなっていた。
以前のサイズが使い安かったから探したのに残念。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする