710NB ベースボールキャップ 高田商事 17623978 710NB ベースボールキャップ 高田商事 17623978 710NB ベースボールキャップ 高田商事 17623978

ベースボールキャップ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17623978 品番 710NB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

とてもシンプルですっきりとした無地のベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能

ネイビー サイズフリー 仕様アジャスター付 頭囲(cm)約56〜59 生地綿100%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17623953
2023-09-04
用途:
現場作業中にかぶります
製造業

何も文字やイラスなど入っていないのが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17623953
2023-01-19
用途:
主人が仕事で使用。
その他業種

ハイターを使う仕事なので、黒の帽子でもハイターでまだらになってしまうことが多く困っていたのですが、こちらは大丈夫そうです。
洗濯もネットに入れてできますし、今のところまだら模様になっていない所をみると、丈夫な素材なのでしょう。

大きさもあるし安いし使いやすいので、3つ購入しました。
助かります。

対象商品:
17623962
2023-03-20
用途:
木工作業

思ったより深く、すっぽり頭にかぶれまた生地も柔らかく使い始めの感触は良いです。
汗をかいて洗ったりしたときの耐久性は分かりません。

対象商品:
17623953
2022-10-22
用途:
屋外作業に使用。
フォレスト・イン洞川 様

フリーサイズで、軽量、材質も良く、つばの長さも申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
17623953
2022-09-16
用途:
溶接の際に使用
株式会社堀田工作所 様

溶接時、溶けたりしない、洗っても型崩れしません。リピートありです

1人が参考にしています
対象商品:
17623953
2022-02-02
用途:
機械加工作業時
卸売・小売業

安い早い、シンプル。
しっかりとした作りで良い商品です

1人が参考にしています
対象商品:
17623953
2020-12-15
用途:
普段の日除け
その他業種

シンプルなマークのない洗える綿のキャップを探していて、こちらを見つけました。
ワッペン、刺繍入りのブランドものは世間では数倍以上の価格なので、こちらで十分満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
17623978
2021-05-18
用途:
選別作業
大東紙業株式会社 様

工場作業に使用していますが格安でもしっかりしていると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする