720LB ウール混ヘリンボーンベースボールキャップ 高田商事 17624023 720LB ウール混ヘリンボーンベースボールキャップ 高田商事 17624023 720LB ウール混ヘリンボーンベースボールキャップ 高田商事 17624023

ウール混ヘリンボーンベースボールキャップ

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17624023 品番 720LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ヘリンボーン柄のおしゃれなベースボールキャップです
シーズン問わずご使用できるアイテムで紫外線、日射病予防にも最適です
頭周りはアジャスターにてサイズ調節可能

ブラウン サイズフリー 仕様アジャスター付 頭囲(cm)約56〜59 生地ポリエステル85% ウール15%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17624023
2024-01-19
用途:
外出用

どちらかというとやや深め、やや大きめなサイズ感。しっかりかぶれる感じで気に入っています。

対象商品:
17624014
2022-10-15
用途:
屋外作業時
サービス業

ウール混なので秋冬の寒い時期には丁度よいです。
質感も見た目も悪くないので、良い意味で裏切られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする