曜日別特売
F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624285

 

F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624285
F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624285
F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624285

ジーンズステッチミシン糸

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番44
44
401
402
403
3
13
15
22
26
29
31
37
42
56
63
67
87
88
93
94
99
103
113
126
174
195
203
204
205
209
210
内容量1箱(3巻)注文コード17624285品番F52-#20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。

用途
ジーンズステッチ
長さ(m)150色番44材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)18針規格ミシン針(14)構成20s 1×3番手20繊度(dtex)910伸長力(N)[gf]34.7[3540]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17624382
2021-10-09
用途: 衣裳製作
The willow製造業

いつも使うものなのでまとめ買いできて助かっています。

対象商品 : 17624188
2017-10-20
用途: 布部補修用

使用感も良く安定していますので安心して使えます。コストがもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする