曜日別特売

キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)長さ(m)250色番5注文コード17624538品番F83-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。
272色の豊富なカラーバリエーションです。
ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。
ソーイングの楽しさが拡がります。
ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。
金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Ⅱを取得しています。

用途飾り縫い・ミシン刺しゅう長さ(m)250色番5仕様カバー材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)38針規格ミシン針(11~14)構成135dtex 1×2番手50繊度(dtex)270伸長力(N)[gf]9.1[930]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする