※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本全長(mm)63ピッチ(mm)0.7注文コード17624559品番VUSP-1.5P-P2-M4X0.7
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748販売価格(税別)
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。