曜日別特売
VUSP-1.5P-P4-M12X1.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUSP-1.5P-P4-M12X1.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624620
VUSP-1.5P-P4-M12X1.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624620
VUSP-1.5P-P4-M12X1.75 Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624620

Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)110ピッチ(mm)1.75注文コード17624620品番VUSP-1.5P-P4-M12X1.75
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
トラスコ品番468-6380全長(mm)110ピッチ(mm)1.75溝数3シャンク長(mm)56精度P4食付き部の山数1.5山シャンク径(mm)8.5シャンク四角部(mm)6.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)9精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする