※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本注文コード17626117品番VUSP-CH-P4-M16X2
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。
適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。
水溶性切削油剤加工に最適です。
内部給油方式に最適なクールホール径を採用し切削油剤をタップ食付き部に十分に供給する事により、耐溶着や耐摩耗の向上、良好なめねじ肌を得られます。
さらに切りくずがスムーズに排出されることで連続加工が可能です。