※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナービット ボーズ面 トリマー用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17626205 品番B2R
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。
ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。
加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。

用途
被削材:木材。
面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。
トラスコ品番357-4568 材質刃先:超硬チップ 軸径(Φmm)6 刃数2 全長(mm)37.7 刃長(mm)7.7 使用工具トリマー 刃径(Φmm)【上部】13 半径R(mm)2 刃径(mm)13
注意
※電気ドリルやボール盤では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする