特長画像1
セキスイ
セキスイの 両面テープ
セキスイの 両面テープ建築用途用
防水両面テープ#5600
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17626257
品番
W560003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途
住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。
トラスコ品番
451-9288
材質
基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.23
色
半透明
長さ(m)
20