アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ等辺アングル 15X15X1.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
17626275
品番
FA101B2
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
アルミアングルです。
用途
見切りに。
端の目隠しに。
カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番
435-1634
材質
アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト
厚さ(mm)
1
全長(mm)
2000
色
ブロンズツヤ有
表面処理
アルマイト
縦(mm)
15
横(mm)
15