橋本クロス
ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1ケース(2本)
注文コード
17626939
品番
WAR6020
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。
トラスコ品番
548-2205
材質
フィルター部:ポリエステル、巻芯:紙
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
20
捕集効率(%)
33.3
初期圧力損失(Pa)
26
ろ過風速(m/s)
2.5
注意
※ホルダー及びフィルター固定用押さえマグネットは別売りです。
※必要数を別途お求めください。